Pipelife - PE100 SDR11 elektromuffe 125 - 70005007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Material tilkobling 1 - PE (Polyetylen)
Tilkobling 1 - Sveiseforbindelse
Materialkvalitet, tilkobling 1 - PE-100
Overflatebeskyttelse tilkobling 1 - Ubehandlet
Overflatebehandling tilkobling 1 - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459151117
Elnummer
2836295
Leverandørens varenummer
70005007
Typebeskrivelse
2836295
Material tilkobling 1:
PE (Polyetylen)
Tilkobling 1:
Sveiseforbindelse
Materialkvalitet, tilkobling 1:
PE-100
Overflatebeskyttelse tilkobling 1:
Ubehandlet
Overflatebehandling tilkobling 1:
Ubehandlet
Material tilkobling 2:
PE (Polyetylen)
Materialkvalitet,tilkobling 2:
PE-100
Overflatebeskyttelse tilkobling 2:
Ubehandlet
Overflatebehandling tilkobling 2:
Ubehandlet
Form:
Rett
Overgang (Redus):
nei
Eksentrisk:
nei
Utvendig rørdiameter anslutning 1:
125 mm
Nominell diameter tilkobling 2:
DN 125
Utvendig rørdiameter tilkobling 2:
125 mm
Tilkobling 2:
Sveiseforbindelse
Hovedfarge rørdel:
Svart
Standard dimension ratio (SDR):
11


