Pipelife - Powerflex Bobin D 400 - 1241447
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Aksel for trommel
Monteringsmetode - Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter - 480 mm
Maks kabeltrommelbredde - 300 mm
Nyttelastkapasitet - 25 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7033739990321
Elnummer
1241447
Leverandørens varenummer
1241447
Typebeskrivelse
Powerflex
Modell / utførelse:
Aksel for trommel
Monteringsmetode:
Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter:
480 mm
Maks kabeltrommelbredde:
300 mm
Nyttelastkapasitet:
25 kg
Et Pipelife-produkt
Oppdag Pipelife-serien


