Pipelife - PP avløp ters 75 RB - 70007393
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Material tilkobling 1 - Polypropylen
Tilkobling 1 - Glideende
Med avlufter - nei
Overflatebeskyttelse tilkobling 1 - Ubehandlet
Overflatebehandling tilkobling 1 - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459218971
Elnummer
2836237
Leverandørens varenummer
70007393
Typebeskrivelse
2836237
Material tilkobling 1:
Polypropylen
Tilkobling 1:
Glideende
Med avlufter:
nei
Overflatebeskyttelse tilkobling 1:
Ubehandlet
Overflatebehandling tilkobling 1:
Ubehandlet
Systemorientert:
nei
Utvendig rørdiameter anslutning 1:
75 mm
Hovedfarge rørdel:
Brun
Med pakninger:
nei
Med avtappningsventil:
nei