Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Pipelife - Topspeed kor. el-rør 50-25 m, grå - 70026570

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - Topspeed kor. el-rør 50-25 m, grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 50 mm

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge - Grå

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen

  • Ytre diameter - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459630995

Elnummer

1214237

Leverandørens varenummer

70026570

Typebeskrivelse

1214237

Nominell diameter:

50 mm

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge:

Grå

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen

Ytre diameter:

50 mm

Indre diameter:

39,7 mm

Trykkfasthet:

750 N

Driftstemperaturområde:

0...0 °C

Statisk bøyeradius:

0 mm

Bøyeradius, dynamisk:

0 mm

UV-bestandig:

nei

Oljebestandig:

Ja

Kappemateriale:

Uten mantel

Flammespredende:

nei

Slisset i lengderetningen:

nei

Kan lukkes (todelt):

nei

Halogenfri:

nei

Med trekketråd:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:

nei

Godkjent i henhold til UR:

nei

Godkjent i henhold til CSA:

nei

Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:

nei

Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:

nei

Tillatt i henhold til UTAC:

nei

Godkjent i henhold til NF F 16-101:

nei

Korrugerte El-rør PVC. For installasjons- og brukstemperaturer mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N. Rørene har klassifikasjonskode 334122 i henhold til EN 61386. NEMKO-godkjent.