Pipelife - Trekkefjær 15 m, lavfriksjon - 451192
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 15 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459235220
Elnummer
1241445
Leverandørens varenummer
451192
Typebeskrivelse
1241445
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
15 m
Materialkvalitet:
Polyamid
Bredde / diameter trekketråd:
8 mm
Materialtykkelse trekketråd:
5 mm
Gjengeforbindelse:
nei
Vridd:
nei


