Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Pipelife - Trekkefjær 30 m, lavfriksjon - 451193

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - Trekkefjær 30 m, lavfriksjon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Plast

  • Hodeform - Andre

  • Form - Rund

  • Lengde - 30 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712603054275

Elnummer

1241446

Leverandørens varenummer

451193

Typebeskrivelse

1241446

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Plast

Hodeform:

Andre

Form:

Rund

Lengde:

30 m

Materialkvalitet:

Polyamid

Bredde / diameter trekketråd:

8 mm

Materialtykkelse trekketråd:

5 mm

Gjengeforbindelse:

nei

Vridd:

nei

Trekkefjær