Plejd - Batteribackup for klokke - BAT-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Holder
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Isolert - Ja
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330018111171
Elnummer
1400273
Leverandørens varenummer
BAT-01
Typebeskrivelse
BAT-01
Type tilbehør/reservedel:
Holder
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Isolert:
Ja
Bredde:
50 mm
Høyde:
38 mm
Dybde:
24 mm
Batteribackup kobles som tilbehør til valgfri pille fra Plejd, og brukes for å holde tidsfunksjoner, som astrour, aktive selv ved strømbrudd i Plejdsystemet. Det trengs bare en Batteribackup per Plejd-system, forutsatt at produktene har trådløs rekkevidde til hverandre. BAT-01 installeres på DIN-skinne eller på vegg. Inntil 10 års gangreserve.


