Plejd - Dobbeldimmer 2x100VA LED Blue - DIM-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330018111164
Elnummer
1400277
Leverandørens varenummer
DIM-02
Typebeskrivelse
DIM-02
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innbygning
Merkespenning:
220...240 V
Styrespenning:
220...240 V
Nominell effekt resistiv last:
0...200 W
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall enheter:
1
App styring via Bluetooth:
Ja
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Min. lysstyrke kontrollerbar:
Ja
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Turkis
RAL-nummer (lignende):
6027
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Frekvensområde:
50...50 Hz
Nominell effekt induktiv last:
0...0 VA
Nominell effekt kapasitativ last:
0...200 VA
Maks. bryteeffekt LED:
100 W
Effektforbruk:
0,3 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
0,5...4 mm²
Enhet bredde:
46 mm
Enhet høyde:
46 mm
Enhet dybde:
18 mm
Min. dybde på apparatboks:
18 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


