Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Plejd - LED-driver 10W 150-700mA 12/2 - LED-10

PLEJD
KopierKopier
Plejd - LED-driver 10W 150-700mA 12/2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 0...28 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330018111157

Elnummer

1400278

Leverandørens varenummer

LED-10

Typebeskrivelse

LED-10

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

0...28 V

Utgangsstrøm:

150...700 mA

Utgangseffekt:

1...10 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

Ja

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Effektforbruk:

0,3 W

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

46 mm

Bredde:

46 mm

Høyde:

18 mm

Diameter:

57 mm

Bluetooth:

Ja

Kompatibel med Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-driver 10 W med innebygd dimmefunksjon for konstant strømlast (CC) og konstant spenningslast (CV). Lastutgangen er isolert fra nettspenningen (SELV). LED-10 har to separate innganger for styring med fjærbelastet trykkbryter eller bevegelsevakt. Produktet kan styres trådløst via appen eller gjennom andre produkter fra Plejd. Den kan også styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som astrour og ukesur.