Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Plejd - Relé 1-2pol 13A Bluetooth mesh - REL-01-2P

PLEJD
KopierKopier
Plejd - Relé 1-2pol 13A Bluetooth mesh

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Innbygning

  • Maks antall bryterkontakter - 1

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330018111195

Elnummer

1400275

Leverandørens varenummer

REL-01-2P

Typebeskrivelse

REL-01-2P

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Innbygning

Maks antall bryterkontakter:

1

Merkestrøm:

16 A

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

nei

Antall digitale innganger:

0

Maks omkoblingseffekt:

3500 W

Maks. bryteeffekt LED:

800 W

Utgangseffekt:

3500 W

C-last:

Ja

Maks brytestrøm:

16 A

Nominell driftsspenning:

220...240 V

Ulike faser kan tilkobles:

nei

Effektforbruk:

0 W

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Min. dybde på apparatboks:

18 mm

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bryteraktuator har et relé for 2-polt brudd av faseleder (L) og nøytralleder (N) til en last, først og fremst for belysning, og har også bryterbeskyttelse. REL-01-2P har to separate innganger for styring med fjærbelastet trykkbryter, strømbryter eller bevegelsesvakt. Produktet kan styres trådløst via appen eller gjennom andre produkter fra Plejd. Den kan også styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som timer, astrour og ukesur.