PLEJD - Smart plug on/off svart 16A m - SPR-01-BL

PLEJD
KopierKopier
PLEJD - Smart plug on/off svart 16A m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Stikkontakt

  • Maks antall bryterkontakter - 1

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330018111324

Elnummer

1400219

Leverandørens varenummer

SPR-01-BL

Typebeskrivelse

SPR-01-BL

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Stikkontakt

Maks antall bryterkontakter:

1

Merkestrøm:

16 A

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Antall digitale innganger:

0

Maks omkoblingseffekt:

3500 W

Maks. bryteeffekt LED:

800 W

Utgangseffekt:

3500 W

C-last:

Ja

Maks brytestrøm:

16 A

Nominell driftsspenning:

220...240 V

Ulike faser kan tilkobles:

nei

Effektforbruk:

0 W

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Min. dybde på apparatboks:

38 mm

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Smart plug on/off kobles til stikkontakten for å slå lys eller annet utstyr av og på. Produktet styres trådløst via appen med Bluetooth® eller gjennom andre produkter fra Plejd. Den kan også styres gjennom integrasjon via tredjepartstjenester, som f.eks Google Home som vil kreve en Gateway fra Plejd.
On/off-funksjon, kan ikke dimmes.
Maks 16 A (3 600 W).
Bare innendørs. IP20. Svart.