PLEJD - Trådløs bryter AW hvit passer med SG - WPH-01-AW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Integrert tilgangspunkt - 4
Antall knapper - 2
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330018111584
Elnummer
1400825
Leverandørens varenummer
WPH-01-AW
Typebeskrivelse
WPH-01-AW
Bussystem EIB/KNX:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Integrert tilgangspunkt:
4
Antall knapper:
2
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Effektforbruk:
0 W
Med LED-visning:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med display:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Med romtermostat:
nei
Med infrarød sensor:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
produkter fra Plejds sortiment. Konfigureres via Plejd-appen. WPH-01 monteres enkelt med dobbeltsidig tape, skrue eller utenpå standard veggboks.
Beregnet batterilevetid: inntil 15 år eller 200 000 klikk.
Radio: 2,4 GHz mesh, Bluetooth®, <10 dBm.
Radiorekkevidde: ca. 10 meter innendørs.
OBS! WPH-01 forlenger ikke rekkevidden i Plejd-mesh. AW – Passer med matthvit ramme SG® Install.