Plejd - Trådløs bryter EB for Elko sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall betjeningspunkter - 4
Antall knapper - 2
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330018111409
Elnummer
1400284
Leverandørens varenummer
WPH-01-EB
Typebeskrivelse
WPH-01-EB
Monteringsmetode
Påvegg
Antall betjeningspunkter
4
Antall knapper
2
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Farge
Svart
Bussystem EIB/KNX
Nei
Bussystem KNX-Radio
Nei
Bussystem radiofrekvens
Ja
Bussystem LON
Nei
Bussystem Powernet
Nei
Øvrige bussystemer
Andre
Toveis trådløs kommunikasjon
Ja
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse
Nei
Busstilkobling inkludert
Ja
Med LED-visning
Nei
Med tekstfelt
Nei
Med display
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Type overflate
Matt
RAL-nummer (lignende)
9005
Gjennomsiktig
Nei
Med romtermostat
Nei
Med infrarød sensor
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Min. dybde på apparatboks
0 mm
Trådløs trykkbryter muliggjør trådløs styring av ett eller flere
produkter fra Plejds sortiment. Konfigureres via Plejd-appen. WPH-01 monteres enkelt med dobbeltsidig tape, skrue eller utenpå standard veggboks.
Beregnet batterilevetid: inntil 15 år eller 200 000 klikk.
Radio: 2,4 GHz mesh, Bluetooth®, <10 dBm.
Radiorekkevidde: ca. 10 meter innendørs.
OBS! WPH-01 forlenger ikke rekkevidden i Plejd-mesh.Følger med i pakken:
Enkel- og dobbelvippe (ramme medfølger ikke)
Dobbeltsidig tape for montering på vegg
2 stk. CR2032-batterier (montert)