PLEJD - Trådløs bryterinngang WIN-01 - WIN-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innbygning
Antall innganger - 2
Primærspenningsområde - 3,3...3,3 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330018111782
Elnummer
1420778
Leverandørens varenummer
WIN-01
Typebeskrivelse
WIN-01
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innbygning
Antall innganger:
2
Primærspenningsområde:
3,3...3,3 V
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
nei
Effektforbruk:
0 W
Type inngangsspenning:
DC
Genererer avlesningsspenning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
8 mm


