Plejd - Trådløs vri EB sort for Elko - WRT-01-EB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Seriebryter
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Antall NC-kontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Med belysning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330018111454
Elnummer
1400501
Leverandørens varenummer
WRT-01-EB
Typebeskrivelse
WRT-01-EB
Modell / utførelse:
Seriebryter
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Med belysning:
nei
Tilkoblingstype:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Lime
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Virkemåte:
Elektronisk
Antall vekselkontakter:
0
Antall roterende kontakter:
0
Kontaktløs type:
Ja
Antall vipper:
0
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall poler:
0
Nominell spenning:
0 V
Merkestrøm:
0 A
Med lyskilde:
nei
Med signallampe:
nei
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
20 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
Beregnet batteritid: inntil 15 år.
Radio: 2,4 GHz mesh, Bluetooth®, <10 dBm.
Radiorekkevidde: ca. 10 meter innendørs.
OBS! WRT-01 forlenger ikke rekkevidden i Plejd-mesh. EB – Passer med svart ramme ELKO®.


