PLEJD - Vår trådløse sensor brukes til å slå lys automatisk på eller av basert på bevegelse. - WMS-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330018111799
Elnummer
1420779
Leverandørens varenummer
WMS-01
Typebeskrivelse
WMS-01
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
0...90 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Strømforsyning for bus:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Bakgrunnsovervåking:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Justerbar lysverdi:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:
nei
DALI-2 sertifisert:
nei
Med akustisk sensor:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,2 m
Maks rekkevidde til siden:
7,5 m
Maks rekkevidde i front:
7,5 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
15 m
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til:
24...90 °
Antall kanaler:
1
Min. innkoblingstid:
60 s
Bredde:
22 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
22 mm
Diameter:
31 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Den praktiske utformingen av produktet tillater diskré montering i hjørnet av rommet med skruer eller den dobbeltsidige teipen som følger med.
Styrning med hjelp av bevegelse kan kombineres sømløst med øvrig styring i Plejd-systemet i form av trykkbryter, app og tidsfunksjoner. Innstillinger gjøres enkelt i Plejd-appen.


