PLEJD - Veggarmatur med innebygd LED og justerbar fargetemperatur for bruk utendørs. Grå. - OUT-01-G

PLEJD
KopierKopier
PLEJD - Veggarmatur med innebygd LED og justerbar fargetemperatur for bruk utendørs. Grå.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 60000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330018113120

Elnummer

3202492

Leverandørens varenummer

OUT-01-G

Typebeskrivelse

OUT-01-G

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

60000 h

Egnet for lampeeffekt:

0...10 W

Maks systemeffekt:

10 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

600...600 lm

Fargetemperatur:

2200...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

1...43 mA

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Refraktorlinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

83 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

76 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

66 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

420

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

420

Beskyttelsesgrad (NEMA):

3

Slagfasthet:

IK06

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

72...72 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

0,3

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

0,9

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

100 mm

Høyde/dybde:

104 mm

Lengde:

135 mm

Ytre diameter:

100 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Klirrfaktor (THD):

0,45 %

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Lysintensitet:

450...450 cd

Unified Glare Ratio (UGR):

16

Farge på lys, justerbar:

Trinnløs

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

Ja

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

nei

OUT-01 er en smart utendørs veggarmatur med tunable white og innebygd LED, designet for å lyse opp for eksempel fasader. Den kan lyse opp, ned eller i begge retninger samtidig. Produktet har innebygde tidsfunksjoner, som astrour for automatisk aktivering og deaktivering ved henholdsvis soloppgang og solnedgang. Produktet har integrert batteribackup som holder tidsfunksjoner aktive selv ved strømbrudd. OUT-01 kan settes til en fast temperatur eller dim-to-warm. Innstillingene konfigureres enkelt i Plejd-appen. Grå.