Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Plejd - Veggboks - MNT-02

PLEJD
KopierKopier
Plejd - Veggboks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Andre

  • Form - Rektangulær

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • For rør med diameter - 16 mm

  • Antall innføringer - 6

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330018111218

Elnummer

1400491

Leverandørens varenummer

MNT-02

Typebeskrivelse

MNT-02

Utstyrt med:

Andre

Form:

Rektangulær

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

For rør med diameter:

16 mm

Antall innføringer:

6

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modell / utførelse:

Monteringsboks

Maks ledertverrsnitt:

16 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

93 mm

Bredde:

53 mm

Dybde:

25 mm

Diameter:

70 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Utførelse deksel:

Monteringsdeksel

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

400 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

nei

Driftstemperaturområde:

-30...60 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Monteringsboks brukes til å montere valgfri pille fra Plejd på vegg, i spotkasse eller i skap, slik at de er berøringssikre. Har strekkavlastning for sikker kabeltilkobling.