Plejd - Vridimmer hvit SW 1-2pol 300VA B passer med Exxact hvit - VRI-02-SW

PLEJD
KopierKopier
Plejd - Vridimmer hvit SW 1-2pol 300VA B passer med Exxact hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330018111294

Elnummer

1400489

Leverandørens varenummer

VRI-02-SW

Typebeskrivelse

VRI-02-SW

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

220...240 V

Styrespenning:

220...240 V

Nominell effekt resistiv last:

0...300 W

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

App styring via Bluetooth:

Ja

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Min. lysstyrke kontrollerbar:

Ja

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Frekvensområde:

50...50 Hz

Nominell effekt induktiv last:

0...0 VA

Nominell effekt kapasitativ last:

0...300 VA

Maks. bryteeffekt LED:

200 W

Effektforbruk:

0,3 W

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

0,5...4 mm²

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

46 mm

Min. dybde på apparatboks:

28 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

nei

Dimmer LED er en universaldimmer med mulighet for 1- eller 2-pol brytning. VRI-02 har justerbar minimums-, maksimums- og startnivå, og kan tåle en last på inntil 300 W. Produktet kan styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som astrour og ukesur, trådløst via app eller andre produkter fra Plejd. SW – Passer med hvit ramme Exxact®.