PLS - A Fluke Company - Li-ion-batteri PLS RBP5 for h - 5023322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3,6 V
Kapasitet - 5200 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969878869
Elnummer
8001008
Leverandørens varenummer
5023322
Typebeskrivelse
PLS RBP5
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3,6 V
Kapasitet:
5200 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Litiumioner
Lengde:
30 mm
Høyde inkl. poler:
106 mm
Bredde:
64 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-10...50 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
165 g


