PLS - A Fluke Company - Magnetisk L-brakett, PLS 3, 5 - 5031934
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar - nei
Vekt - 0,11 kg
Maks belastning - 2,9 kg
Transportlengde - 10 cm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969887380
Elnummer
8001429
Leverandørens varenummer
5031934
Typebeskrivelse
8001429
Justerbar:
nei
Vekt:
0,11 kg
Maks belastning:
2,9 kg
Transportlengde:
10 cm
Materiale:
Aluminium
Justerbar midtstolpe:
nei
Stativhode:
Flat
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
6,35
PLS MLB magnetisk L-brakett