PLS - A Fluke Company - Magnetisk L-feste til PLS 3x3 - 5214817
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar - Ja
Vekt - 0,39 kg
Maks belastning - 5 kg
Diameter stativhode - 60 mm
Transportlengde - 150 cm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969982375
Elnummer
8001591
Leverandørens varenummer
5214817
Typebeskrivelse
PLS 3X360 MLB
Justerbar:
Ja
Vekt:
0,39 kg
Maks belastning:
5 kg
Diameter stativhode:
60 mm
Transportlengde:
150 cm
Materiale:
Andre
Justerbar midtstolpe:
nei
Stativhode:
Flat
Låsemetode stativben:
Andre


