PLS - A Fluke Company - PLS BP5 alkalisk batteripakke - 5031952
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Mignon
Nominell spenning - 1,5 V
Kapasitet - 2850 mAh
IEC-betegnelse - R6
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969887403
Elnummer
8001430
Leverandørens varenummer
5031952
Typebeskrivelse
8001430
Størrelsesbetegnelse:
Mignon
Nominell spenning:
1,5 V
Kapasitet:
2850 mAh
IEC-betegnelse:
R6
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
4
Modell / utførelse:
Alkali-mangan/sink
Lengde:
49,2 mm
Høyde inkl. poler:
50,5 mm
Bredde:
43,5 mm
Diameter:
14,5 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
Ja
Vekt:
207 g


