PLS - A Fluke Company - PLS HV2G rotolaserpakke, grønn - 5022520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - nei
Roterende signalrute - Ja
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Vekt - 2,9 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969878463
Elnummer
8001447
Leverandørens varenummer
5022520
Typebeskrivelse
8001447
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
nei
Roterende signalrute:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Vekt:
2,9 kg
Bølgelengde:
520 nm
Grensesnitt:
nei
Batteritype (form):
NiMh
Kapslingsfarge:
Andre
Bredde:
174 mm
Høyde:
274 mm
Lengde:
184 mm
PLS HV2G roterende laservater, PLS BP10 batteriholder med fire alkaliske D-batterier, PLS RBP10 batteriholder med NiMH oppladbart batteri og BC20 universell ladeledning, PLS RC2 fjernkontroll, PLS XLD rotolaserdetektor, PLS XLD-holder, PLS WCB10 rotolaserfeste for tak og vegg, PLS RRT4 grønn reflekterende blink, PLS TPOD500 trebent løftestativ, PLS GR16 siktestang, sikkerhetsdatablad og hurtigreferanse


