PLS - A Fluke Company - PLS HV2R rød rotolaserpakke m - 5022558
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - nei
Roterende signalrute - Ja
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Vekt - 2,9 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969878494
Elnummer
8001444
Leverandørens varenummer
5022558
Typebeskrivelse
8001444
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
nei
Roterende signalrute:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Vekt:
2,9 kg
Bølgelengde:
635 nm
Grensesnitt:
nei
Batteritype (form):
NiMh
Kapslingsfarge:
Andre
Bredde:
174 mm
Høyde:
274 mm
Lengde:
184 mm


