PLS - A Fluke Company - PLS RBP10 oppladbart batteri - 5022607
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Mono
Nominell spenning - 1,25 V
Kapasitet - 12000 mAh
IEC-betegnelse - HR20
Andre betegnelser - D
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969878548
Elnummer
8001451
Leverandørens varenummer
5022607
Typebeskrivelse
8001451
Størrelsesbetegnelse:
Mono
Nominell spenning:
1,25 V
Kapasitet:
12000 mAh
IEC-betegnelse:
HR20
Andre betegnelser:
D
Antall celler:
4
Modell / utførelse:
Nikkel-metall-hybrid
Lengde:
49,2 mm
Høyde inkl. poler:
50,5 mm
Bredde:
43,5 mm
Diameter:
14,5 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-20...50 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
810 g