PLS - A Fluke Company - PLS RC2 fjernkontroll for rot - 5022564
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 999
Signaloverføring - Infrarød
Med display - nei
Adaptiv - nei
Universalrettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969878500
Elnummer
8001448
Leverandørens varenummer
5022564
Typebeskrivelse
8001448
Maks. antall enheter som kan styres:
999
Signaloverføring:
Infrarød
Med display:
nei
Adaptiv:
nei
Universalrettet:
Ja
Forhåndsprogrammert:
Ja
Trådløs:
Ja
Høyde:
111,8 mm
Bredde:
55,3 mm
Dybde:
25,4 mm
Toveis:
nei


