PLS - A Fluke Company - PLS XLD rotolaserdetektor med - 5037696
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type adapter - Optisk
Kan brukes med multimeter - nei
Kan brukes med strømtang - nei
Kan brukes med apparattester - nei
Kan brukes med installasjonstester - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969888622
Elnummer
8001454
Leverandørens varenummer
5037696
Typebeskrivelse
8001454
Type adapter:
Optisk
Kan brukes med multimeter:
nei
Kan brukes med strømtang:
nei
Kan brukes med apparattester:
nei
Kan brukes med installasjonstester:
nei
Kan brukes med jordresistansmåler:
nei
Kan brukes med maskintester:
nei
Kan brukes med power analysator:
nei
Kan brukes med prosesskalibrator:
nei
Kan brukes med miljøinstrumenter:
nei
Kan brukes med scopemeter:
nei
Kan brukes med thermokamera:
nei
Kan brukes som E-mobility tester:
nei
Kan brukes som solcelle tester:
nei
Med mappe/veske:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...50 °C
Lengde:
135 mm
Bredde:
69 mm
Høyde:
25 mm