PM Flex - abelvern med flens 34x1000mm - 2801476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Andre
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 40 mm
Lengde - 1000 mm
Høyde - 34 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098737108
Elnummer
2801476
Leverandørens varenummer
2801476
Typebeskrivelse
2801476
Form:
Andre
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
40 mm
Lengde:
1000 mm
Høyde:
34 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Sink
Med preging/merking:
nei


