Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

PM Flex - APL-klammer 32 mm - 1306526

KopierKopier
PM Flex - APL-klammer 32 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 32 mm

  • Modell / utførelse - Tolappet

  • Type feste - Skruehull

  • Materiale - Andre

  • Antall kabler/rør - 32

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Lagervare

EAN/GTIN

7392441060341

Elnummer

1306526

Leverandørens varenummer

1306526

Typebeskrivelse

1306526

Nominell diameter:

32 mm

Modell / utførelse:

Tolappet

Type feste:

Skruehull

Materiale:

Andre

Antall kabler/rør:

32

Frekvensvakt:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

Ja

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

Ja

Dekket med kunststoff:

nei

Farge:

Svart

Sadel til 32 mm rør.