Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

PM Flex - EXQ/IFXI 3G1,5 - xWire 100m - 1002167

KopierKopier
PM Flex - EXQ/IFXI 3G1,5 - xWire 100m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 3

  • Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7332367700358

Elnummer

1002167

Leverandørens varenummer

1002167

Typebeskrivelse

1002167

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

3

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Farge på ytre kappe:

Hvit

Merkespenning U0:

300 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1,5 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Identifisering/Fargekoding:

Hvit

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Andre

Med jordleder:

Ja

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

nei

Antall hjelpesystemkjerner:

0

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

Ja

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelbredde ca.:

8,3 mm

Kabelhøyde ca.:

8,3 mm

Forlegging i jord:

nei

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

121 kg/km

Esken er tillverket av 100% resirkulert plast og er meget stabil med et brukervennlig håndtak. EXQ-LIGHT er en installasjonskabel med runde solide kobberledere, PEX-isolasjon og termoplastkappe i halogenfri utførelse. S05XZ1-U Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.