PM Flex - EXQ/IFXI 3G2,5 - xWire 80m - 1002168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 3
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
80 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7350098736828
Elnummer
1002168
Leverandørens varenummer
1002168
Typebeskrivelse
1002168
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
3
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Farge på ytre kappe:
Hvit
Merkespenning U0:
300 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
2,5 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
Ja
Identifisering/Fargekoding:
Hvit
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Andre
Med jordleder:
Ja
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
nei
Antall hjelpesystemkjerner:
0
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelbredde ca.:
10 mm
Kabelhøyde ca.:
10 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
10 mm
Forlegging i jord:
nei
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
138 kg/km