PM Flex - Go Smart Delbar Trommel - 1226475
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Aksel for trommel
Monteringsmetode - Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter - 600 mm
Maks kabeltrommelbredde - 600 mm
Nyttelastkapasitet - 0 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332367800232
Elnummer
1226475
Leverandørens varenummer
1226475
Typebeskrivelse
1226475
Modell / utførelse:
Aksel for trommel
Monteringsmetode:
Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter:
600 mm
Maks kabeltrommelbredde:
600 mm
Nyttelastkapasitet:
0 kg
Delbar trommel til Pmflex trekkestativ. Produsert i samme material som trekkestativet, enkel og montere/demontere for bytte av rull.