PM Flex - K-rør 16/PN 3G1,5 R50 - 1226244
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - nei
Indre diameter - 10,7 mm
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Grå
Med trekketråd - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
PM Flex K-rør Speed
EAN/GTIN
7350098731762
Elnummer
1226244
Leverandørens varenummer
1226244
Typebeskrivelse
1226244
Halogenfri:
nei
Indre diameter:
10,7 mm
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Grå
Med trekketråd:
nei
Nominellt ledertverrsnitt:
1,5...1,5 mm²
Materiale:
Polypropylen
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Antall enleder sterkstrømsledninger:
3
Med integrert POF effekt:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s3
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a3


