PM Flex - K-rør 20/2xKat6 U/UTP RnR T200 - 1226828
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Indre diameter - 14,1 mm
Antall enleder ledninger - 0
Antall telekommunikasjonskabler - 0
Antall koaksialkabler - 0
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7332367701478
Elnummer
1226828
Leverandørens varenummer
1226828
Typebeskrivelse
1226828
Materiale:
Polypropylen
Indre diameter:
14,1 mm
Antall enleder ledninger:
0
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Utendørsinstallasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Ytre diameter:
20 mm
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Farge:
Blå
Antall datakabler:
2
Med trekketråd:
nei
Antall enleder sterkstrømsledninger:
0
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
16
Med jordleder:
nei
Med integrert POF effekt:
nei
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
0...0 mm²
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2