PM Flex - K-rør xSpeed PVC 50 mm 750N / R25 - 1226613
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 50 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Trykkfasthet - 750 N
Emballasje og betingelser
25 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7332367120286
Elnummer
1226613
Leverandørens varenummer
1226613
Typebeskrivelse
1226613
Nominell diameter:
50 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Trykkfasthet:
750 N
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Oljebestandig:
nei
Kappemateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Flammespredende:
nei
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
750 N
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
nei
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Indre diameter:
41,2 mm
Ytre diameter:
50 mm


