PM Flex - K-rør 16/HIFI 2x2,5 HF Ring
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Indre diameter - 10,7 mm
Antall enleder ledninger - 0
Antall telekommunikasjonskabler - 0
Antall koaksialkabler - 0
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7332367112298
Elnummer
1226465
Leverandørens varenummer
1226465
Typebeskrivelse
1226465
Materiale
Polypropylen
Indre diameter
10,7 mm
Antall enleder ledninger
0
Antall telekommunikasjonskabler
0
Antall koaksialkabler
0
Halogenfri
Ja
Flammehemmende versjon
Ja
Bøyekarakteristikk
Fleksibel
Innfelt montasje
Ja
Utenpåliggende
Ja
Egnet for installasjon på tre
Ja
Hul vegg
Ja
For betonginstallasjon
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon
Nei
For nedstøping i sement
Ja
Utendørsinstallasjon
Nei
Forlegging i jord
Nei
Ytre diameter
16 mm
Driftstemperaturområde
-20...90 °C
Lavfriksjons innerskikt
Ja
Farge
Blå
Antall datakabler
0
Med trekketråd
Nei
Antall enleder sterkstrømsledninger
0
Antall høyttalerledninger
2
Antall snodde elementer
0
Med jordleder
Nei
Med integrert POF effekt
Nei
Nominellt ledertverrsnitt fra/til
2,5...2,5 mm²
Ferdigtrukket Høyttalerkabel i 16mm rør. Kabel består av mangetrådet kobberledere med tofarget isolering av halogenfri PE. Høytalerkabel i 2,5mm² brukes ved installasjon av høytalersystem eller ved lengere strekker av LED-installasjoner. Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.