PM Flex - K-rør 16/PN-IX 3G2,5 LSZH X100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Indre diameter - 10,7 mm
Antall enleder ledninger - 0
Antall telekommunikasjonskabler - 0
Antall koaksialkabler - 0
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7332367701058
Elnummer
1226967
Leverandørens varenummer
1226967
Typebeskrivelse
1226967
Materiale
Andre
Indre diameter
10,7 mm
Antall enleder ledninger
0
Antall telekommunikasjonskabler
0
Antall koaksialkabler
0
Halogenfri
Ja
Flammehemmende versjon
Ja
Bøyekarakteristikk
Fleksibel
Innfelt montasje
Nei
Utenpåliggende
Ja
Egnet for installasjon på tre
Ja
Hul vegg
Ja
For betonginstallasjon
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon
Nei
For nedstøping i sement
Ja
Utendørsinstallasjon
Nei
Forlegging i jord
Nei
Ytre diameter
16 mm
Driftstemperaturområde
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt
Ja
Farge
Grå
Antall datakabler
0
Med trekketråd
Nei
Antall enleder sterkstrømsledninger
3
Antall høyttalerledninger
0
Antall snodde elementer
0
Med jordleder
Ja
Med integrert POF effekt
Nei
Nominellt ledertverrsnitt fra/til
2,5...2,5 mm²
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
d2
Med meterindikasjon
Ja
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
a2
Plastrør korrugerte med kabel Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.