PM Flex - K-rør 16/H1Z2Z2-K 1×4 R B300 - 1203169
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - Ja
Indre diameter - 10,7 mm
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Svart
Antall enleder ledninger - 0
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7350098737306
Elnummer
1203169
Leverandørens varenummer
1203169
Typebeskrivelse
1203169
Halogenfri:
Ja
Indre diameter:
10,7 mm
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Svart
Antall enleder ledninger:
0
Med trekketråd:
nei
Nominellt ledertverrsnitt:
4...4 mm²
Materiale:
Andre
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Forlegging i jord:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Antall datakabler:
0
Antall enleder sterkstrømsledninger:
1
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med integrert POF effekt:
nei
Med meterindikasjon:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1