PM Flex - K-rør 16/H1Z2Z2-K 1x6 R100 - 1226802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - Ja
Indre diameter - 10,7 mm
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Svart
Nominellt ledertverrsnitt - 6...6 mm²
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7350098731489
Elnummer
1226802
Leverandørens varenummer
1226802
Typebeskrivelse
1226802
Halogenfri:
Ja
Indre diameter:
10,7 mm
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Svart
Nominellt ledertverrsnitt:
6...6 mm²
Materiale:
Polypropylen
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Driftstemperaturområde:
-5...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Antall enleder sterkstrømsledninger:
1
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Et PM Flex-produkt
Oppdag PM Flex-serien


