Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

PM Flex - K-rør 16/PVXP 2x1 RnR T300 - 1226840

KopierKopier
PM Flex - K-rør 16/PVXP 2x1 RnR T300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - nei

  • Indre diameter - 10,7 mm

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Farge - Grå

  • Antall enleder ledninger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350098730093

Elnummer

1226840

Leverandørens varenummer

1226840

Typebeskrivelse

1226840

Halogenfri:

nei

Indre diameter:

10,7 mm

Ytre diameter:

16 mm

Farge:

Grå

Antall enleder ledninger:

2

Med trekketråd:

nei

Med jordleder:

nei

Nominellt ledertverrsnitt:

1...1 mm²

Materiale:

Polypropylen

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

0

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

0

Med integrert POF effekt:

nei

Ferdigtrukket PVXP er en PVC-isolert brannalarmkabel med hvit kappe. Parallelle ledere av entrådet kobber. Benyttes som signalkabel til brannalarmanlegg, inne- og utendørs. CPR-klasse Eca. Trommel av K6-modell og brukes sammen med Pmflex Rock n Roll trommelvogn.