PM Flex - K-rør 16mm / Funksjonsikker F4 - 1226971

KopierKopier
PM Flex - K-rør 16mm / Funksjonsikker F4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - Ja

  • Indre diameter - 10,7 mm

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Farge - Rød

  • Antall enleder ledninger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332367800201

Elnummer

1226971

Leverandørens varenummer

1226971

Typebeskrivelse

1226971

Halogenfri:

Ja

Indre diameter:

10,7 mm

Ytre diameter:

16 mm

Farge:

Rød

Antall enleder ledninger:

2

Med trekketråd:

nei

Nominellt ledertverrsnitt:

1...1 mm²

Materiale:

Andre

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Innfelt montasje:

nei

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

0

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

0

Med integrert POF effekt:

nei

Med meterindikasjon:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Ferdigtrukken brannalarmkabel i 16mm rør.
Oppfyller kravene i brannspredningsklasse F4. Ledere er av entrådig kobber. Godkjent for bruk i Svane merkede bygg. 2x 1 mm2 med kappe