Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

PM Flex - K-rør 20/PN 7G1,5 - 1226264

KopierKopier
PM Flex - K-rør 20/PN 7G1,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - nei

  • Indre diameter - 14,1 mm

  • Ytre diameter - 20 mm

  • Farge - Grå

  • Antall enleder ledninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332367207703

Elnummer

1226264

Leverandørens varenummer

1226264

Typebeskrivelse

1226264

Halogenfri:

nei

Indre diameter:

14,1 mm

Ytre diameter:

20 mm

Farge:

Grå

Antall enleder ledninger:

0

Med trekketråd:

nei

Nominellt ledertverrsnitt:

1,5...1,5 mm²

Materiale:

Polypropylen

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

7

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

0

Med integrert POF effekt:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s3

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a3

Ferdigtrukken PN har runde fåtrådige kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe. Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer.