PM Flex - K-rør 25 / H1Z2Z2-K 3x6 rød / R50 - 1201399

KopierKopier
PM Flex - K-rør 25 / H1Z2Z2-K 3x6 rød / R50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - Ja

  • Indre diameter - 18,2 mm

  • Ytre diameter - 25 mm

  • Farge - Rød

  • Antall enleder ledninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350098737191

Elnummer

1201399

Leverandørens varenummer

1201399

Typebeskrivelse

1201399

Halogenfri:

Ja

Indre diameter:

18,2 mm

Ytre diameter:

25 mm

Farge:

Rød

Antall enleder ledninger:

0

Med trekketråd:

nei

Nominellt ledertverrsnitt:

6...6 mm²

Materiale:

Andre

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Forlegging i jord:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

3

Antall høyttalerledninger:

0

Antall snodde elementer:

0

Med integrert POF effekt:

nei

Med meterindikasjon:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Ett UV bestandig og halogenfritt k-rør med kabel for installasjon av solcellepaneler. Kabelen er dobbelisolert og halogenfri. Testet i følge EN 50618. Vanntett (AD8) och godkjent for nedstøping 750N. Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.