PM Flex - K-rør xSpeed 20 mm Rød 750N / - 1226999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Indre diameter - 14,1 mm
Ytre diameter - 20 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7332367800218
Elnummer
1226999
Leverandørens varenummer
1226999
Typebeskrivelse
1226999
Materiale:
Andre
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Indre diameter:
14,1 mm
Ytre diameter:
20 mm
Farge:
Rød
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Innfelt montasje:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Med meterindikasjon:
Ja
RAL-nummer:
3028


