Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

PM Flex - K-rør xSpeed PVC 16 mm 750N / R50 - 1226608

KopierKopier
PM Flex - K-rør xSpeed PVC 16 mm 750N / R50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 16 mm

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge - Andre

  • Bøyekarakteristikk - Fleksibel

  • Trykkfasthet - 750 N

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350098736491

Elnummer

1226608

Leverandørens varenummer

1226608

Typebeskrivelse

1226608

Nominell diameter:

16 mm

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge:

Andre

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Trykkfasthet:

750 N

Driftstemperaturområde:

-25...60 °C

Oljebestandig:

nei

Kappemateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Flammespredende:

nei

Strekkstyrke/Strekkfasthet:

750 N

Slisset i lengderetningen:

nei

Kan lukkes (todelt):

nei

Halogenfri:

nei

Med trekketråd:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Indre diameter:

10,7 mm

Ytre diameter:

16 mm

K-rør Ø 16–50mm laget av PVC. K-rørene er godkjente for installasjon i temperaturer fra -25°C til 60°C, og innstøpning opptil 750 N.