PM Flex - K-rør xSpeed PVC 25 mm 750N / R50 - 1226610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 25 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Bøyekarakteristikk - Fleksibel
Ytre diameter - 25 mm
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7332367120064
Elnummer
1226610
Leverandørens varenummer
1226610
Typebeskrivelse
1226610
Nominell diameter:
25 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Ytre diameter:
25 mm
Indre diameter:
18,2 mm
Trykkfasthet:
750 N
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
UV-bestandig:
nei
Oljebestandig:
nei
Kappemateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Flammespredende:
nei
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
750 N
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
nei
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei