PM Flex - Kabel H1Z2Z2-K 6 mm² Rød / X2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Andre
Merkespenning U0 - 1000 V
Emballasje og betingelser
200 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7350098736750
Elnummer
1001739
Leverandørens varenummer
1001739
Typebeskrivelse
1001739
Nominelt ledertverrsnitt
6 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
1
Materiale i ytre kappe
Andre
Merkespenning U0
1000 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Fortinnet
Lederdiameter
6 mm
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2
Nei
Identifisering/Fargekoding
Rød
Ledermerkning
Farge
Kjernefarge
Rød
Med jordleder
Nei
Skjerm
Ja
Tilleggsledning
Nei
Blymantel
Nei
Beskyttelsesbarriere
Andre
Armering
Uten
Tverrgående vanntetthet
Ja
Antall hjelpesystemkjerner
0
Med gnagebeskyttelse
Nei
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Rød
Kabel geometri
Rund
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2)
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
a2
Høyde på leder ca.
6 mm
Ytterdiameter omtrentlig
6 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
24 mm
Forlegging i jord
Nei
Merkespenning U
1000 V
Lederform
Rund
Egnet som installasjonskabel
Ja
Maks. strekkstyrke under installasjon
0,05 kN
Kabelen er dobbelisolert og halogenfri. Testet i følge EN 50618 og vanntett. Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.