PM Flex - Kabel før solcelle H1Z2Z2-K 6 mm² Sort / X200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Andre
Merkespenning U0 - 1000 V
Emballasje og betingelser
200 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7350098736736
Elnummer
1001558
Leverandørens varenummer
1001558
Typebeskrivelse
1001558
Nominelt ledertverrsnitt
6 mm²
Lederklasse
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere
1
Materiale i ytre kappe
Andre
Merkespenning U0
1000 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Fortinnet
Lederdiameter
6 mm
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Identifisering/Fargekoding
Svart
Ledermerkning
Farge
Kjernefarge
Svart
Med jordleder
Nei
Maks tillatt ledertemperatur
90 °C
Skjerm
Ja
Tilleggsledning
Nei
Blymantel
Nei
Beskyttelsesbarriere
Andre
Armering
Uten
Tverrgående vanntetthet
Ja
Antall hjelpesystemkjerner
0
Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere
0 mm²
Nominelt ledertversnitt hjelpeleder (AWG)
0
Med gnagebeskyttelse
Nei
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Svart
Kabel geometri
Rund
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2)
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
a2
Bredde på leder ca.
6 mm
Høyde på leder ca.
6 mm
Ytterdiameter omtrentlig
6 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
24 mm
Forlegging i jord
Nei
Merkespenning U
1000 V
Lederform
Rund
Egnet som installasjonskabel
Ja
Maks. strekkstyrke under installasjon
0,05 kN
Kabelen er dobbelisolert og halogenfri. Testet i følge EN 50618 og vanntett. Godkjent for bruk i Svane merkede bygg.