PM Flex - Kabelvern 68x1200mm - 2800132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Bredde - 77 mm
Lengde - 1200 mm
Høyde - 68 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350098730420
Elnummer
2800132
Leverandørens varenummer
2800132
Typebeskrivelse
2800132
Form:
Rund
Bredde:
77 mm
Lengde:
1200 mm
Høyde:
68 mm
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Med preging/merking:
nei
Robust kabelvern som beskytter kablene dine i utsatte miljøer! Utstyrt med en sentermarkering som gjør installasjonen betydelig enklere. Kan installeres etter behov med Pmflex klammer eller halvklammer. Serien omfatter også ferdige bøyninger, fleksible bøyninger, T-kryss, føtter og endehetter, som sammen skaper en pen og ensartet installasjon.
Overflatebehandlet med Magnelis® og godkjent i henhold til korrosivitetsklasse C5 perfekt for nordiske klimaer og marine miljøer. Magnelis® har også en unik evne til å selvreparere seg i borehull, sveisesømmer og kuttflater.
Overflatebehandlet med Magnelis® og godkjent i henhold til korrosivitetsklasse C5 perfekt for nordiske klimaer og marine miljøer. Magnelis® har også en unik evne til å selvreparere seg i borehull, sveisesømmer og kuttflater.


